| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-291627 Herst.-Nr.: 001250129210000 EAN/GTIN: 4043952048092 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
001250129210000, Scheiben DIN 125 Stahl 140 HV B 21 galv. verzinkt, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1548 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Stahlscheibe, scheibe din 125 b 21, din 125, din 125 form b, Flache Scheiben, SCHEIBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1145* | € 0,1575* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,11* | € 0,1608* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,1206* | € 0,1666* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1226* | € 0,1696* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1503* | € 0,2033* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1503* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 20,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|