| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-37812 Herst.-Nr.: CR 99114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
CR 99114, Wellenschutzhülse d = 30 mm Speedi-Sleeve d1 = min 29,95 mm max 30,07 mm, Fabrikat: SKF Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 46 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellen reparaturhülse, WELLENSCHUTZHÜLSE, WÄLZLAGER, KUGELLAGER, LAGER, SKF, SPEEDY-SLEEVE, REPARATURHÜLSE, WELLEN-REPARATURHÜLSE, WELLENREPARATURHÜLSE, CR 99114 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,12* | € 13,04* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 9,16* | € 13,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,04* | € 17,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,76* | € 18,71* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,51* | € 21,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|