| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-419382 Herst.-Nr.: 10009426 EAN/GTIN: 4024596002008 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10009426 Weicon, Ersetzt Artikelnummer 11103400, Chrom-Silber-Spray 400 ml Temperatur bis zu 400°C . Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 ., Fabrikat: Weicon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 288 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zinkspray, CHROM-SILBER-SPRAY, WEICON, 400ml, 400gr, 400g |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,72* | € 10,51* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,52* | € 12,11* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 9,33* | € 12,17* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,24* | € 12,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,09* | € 13,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 21,30* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|