Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 598-KU-18-M6, Ganter Drehbarer Zylindergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-445002
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     598-KU-18-M6
EAN/GTIN:
     4045525298637
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff drehbar
zylindergriff
ganter zylindergriff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 598-KU-18-M6, Drehbarer Zylindergriff, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29 GRAMM
Werkstoff:
KU, Kunststoff
Griffdurchmesser d1:
18
Gewinde d2 (KU):
M 6
d3:
10
d4:
15
l1:
40
l2:
12
l3:
2.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.029 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehbarer Zylindergriff, DREHBARER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,45*
5 Tage
262
5
€ 4,90*
ab € 2,58*
€ 3,50*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,59*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,91*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598.1-KU-18-M6
ab € 3,32*
Ähnlich
Otto Ganter
539-18-M6
ab € 1,54*
Ähnlich
Otto Ganter
598.3-KU-18
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.