| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448392 Herst.-Nr.: 303135 EAN/GTIN: 5010266264820 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8154.0400 L, 303135, Mos2 Anti Seize 400 ml Spraydose Produkt 8154 LOCTITE 8154 Technische Schmierstoffe - Anti-Seize, MoS2 Montagepaste/-spray, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 358 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Loctite Anti-Seize, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Allroundpaste, Montagepaste, Montagespray, anti-seize spray, loctite anti seize, anti-seize loctite, MOS2, ANTI-SEIZE, ANTI, SEIZE, LOCTITE, Meißelhammerpaste, Loctite 8154, Loctite Anti Size, 400ml, 400gr, 400g, 8154 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 19,35* | € 24,42* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,99* | € 24,54* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,85* | € 26,23* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 22,19* | € 29,25* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,53* | € 29,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|