Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 605-M10-16-B, Ganter Kugelspannschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-465744
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     605-M10-16-B
EAN/GTIN:
     4045525304475
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 605-M10-16-B, Kugelspannschraube, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Gewinde d1 (Form A/B):
M 10
Gewindelänge l1:
16
Form:
B, abgeflachte Kugel
Werkstoff:
ST, Stahl
d3:
6
l3 ~:
0.8
sw:
5
Statische Belastbarkeit in N Form A / Form B:
24000
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.007 kg
Weitere Suchbegriffe: KUGELSPANNSCHRAUBE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,84*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,06*
6 Tage
192
5
€ 4,90*
ab € 3,06*
€ 4,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 4,16*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6332-M6-30-SK
ab € 0,59*
Ähnlich
Otto Ganter
913.2-M5-8-A
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
913.6-M6-12-ND
ab € 2,76*
Ähnlich
Otto Ganter
913.3-M3-3-MS
ab € 1,50*
Ähnlich
Otto Ganter
632.1-M6-30
ab € 0,50*
Ähnlich
Otto Ganter
605-M4-6-AN
ab € 2,08*
Ähnlich
Otto Ganter
606-M4-10-A
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.