Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

218.11, Riegler Mini-Sicherheitsventil G 1/8 aussen Ansprechdruck 1-4 bar Messin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-475556
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103902
EAN/GTIN:
     4047322034937
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil g 1/8" ansprechdr...
sicherheitsventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

218.11, 103902, Mini-Sicherheitsventil G 1/8 aussen Ansprechdruck 1-4 bar Messing Betriebstemp. max. 180°C Dichtung FKM Betriebsdruck 1-60 bar SW 16

Mini-Abblasventil, MS, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/8, Ansprechdruck 1,0-4,0 bar

Manuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31 GRAMM
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Dichtmaterial:
FKM
Gewinde:
G 1/8
Ansprechdruck min.:
1 bar
SW:
16 mm
do:
3,0 mm
Abblasleistung max.:
200 l/min
Ansprechdruck max.:
4 bar
C:
27,0 mm
D:
7,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
218.11
BAA059001:
103902
BAA271001:
4047322034937
BAA316001:
<p>Mini-Abblasventil, Messing, G 1/8, Ansprechdruck 1,0 - 4,
Weitere Suchbegriffe: riegler sicherheitsventil, Mini-Sicherheitsventile, MINI-SICHERHEITSVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
1
€ 8,50*
ab € 4,49*
€ 6,34*
6 Tage
49
10
€ 4,90*
ab € 5,67*
€ 7,24*
1
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,33*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 7,39*
5 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 5,65*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.