Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

226.01-10,5, Riegler Vollhub-Sicherheitsventil DN 8 G 1/4 Ansprechdruck 10,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-475965
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     104026
EAN/GTIN:
     4047322040990
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
überdruckventil 10bar g1/4
sicherheitsventil 10 bar
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

226.01-10,5, 104026, Vollhub-Sicherheitsventil DN 8 G 1/4 Ansprechdruck 10,5 bar SW 20 Betriebstemp. max. 180°C Gehäuse Messing Dichtung FKM baumustergeprüft

Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/4, SW 20, Ansprechdruck 10,5 bar, baumustergeprüft

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventilesind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86 GRAMM
Gehäuse:
Messing
Betriebsdruck min.:
0,2 bar
Betriebsdruck max.:
50 bar
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Dichtmaterial:
FKM
Gewinde:
G 1/4
Ansprechdruck min.:
10,5 bar
SW:
20 mm
A:
18,0 mm
C:
63,0 mm
D:
10,0 mm
Druckfeder:
Edelstahl
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
226.01-10,5
BAA059001:
104026
BAA271001:
4047322040990
BAA316001:
<p>Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 10,
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Druckbegrenzer, VOLLHUB-SICHERHEITSVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 6,80*
ab € 15,07*
€ 19,63*
€ 4,90*
ab € 15,55*
€ 20,87*
5 Tage
35
€ 4,90*
ab € 16,18*
€ 20,93*
2 Tage
35
€ 8,50*
ab € 17,33*
€ 22,12*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,18*
€ 25,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.