Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

226.01-10,8, Riegler Vollhub-Sicherheitsventil DN 8 G 1/4 Ansprechdruck 10,8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-475966
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     104027
EAN/GTIN:
     4047322041003
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
überdruckventil 10bar g1/4
sicherheitsventil 10 bar
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

226.01-10,8, 104027, Vollhub-Sicherheitsventil DN 8 G 1/4 Ansprechdruck 10,8 bar SW 20 Betriebstemp. max. 180°C Gehäuse Messing Dichtung FKM baumustergeprüft

Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/4, SW 20, Ansprechdruck 10,8 bar, baumustergeprüft

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventilesind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86 GRAMM
Gehäuse:
Messing
Betriebsdruck min.:
0,2 bar
Betriebsdruck max.:
50 bar
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Dichtmaterial:
FKM
Gewinde:
G 1/4
Ansprechdruck min.:
10,8 bar
SW:
20 mm
A:
18,0 mm
C:
63,0 mm
D:
10,0 mm
Druckfeder:
Edelstahl
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
226.01-10,8
BAA059001:
104027
BAA271001:
4047322041003
BAA316001:
<p>Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 10,
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Druckbegrenzer, VOLLHUB-SICHERHEITSVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 15,06*
€ 19,72*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,26*
€ 20,72*
1
€ 4,90*
ab € 15,63*
€ 20,97*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 17,23*
€ 22,22*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,27*
€ 26,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.