Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

754.038-10, Riegler Winkel-Einschraubverschraubung Serie >>click-clock<< drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-481886
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108608
EAN/GTIN:
     4047322209397
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

754.038-10, 108608, Winkel-Einschraubverschraubung Serie >>click-clock<< drehbar G 3/8 außen nach DIN EN ISO 228-1 mit O-Ring Messing vernickelt für Schlauch Außen-ø 10 mm Betriebsdruck max. 16 bar Betriebstemp.: -20°C bis +80°C

L-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 10mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vern., L1=27,2

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

  • wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
  • verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
  • geeignet für denVakuumbetrieb

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44 GRAMM
Serie:
click-clock
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Empfohlener Schlauch:
PA, PU und PE
Lösering:
Hostaform
Spannring:
Edelstahl
Gewinde:
G 3/8
für Schlauch-Außen-Ø:
10 mm
L1:
27,2 mm
L2:
27,1 mm
SW:
17 mm
Material:
Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
754.038-10
BAA059001:
108608
BAA271001:
4047322209397
BAA316001:
<p>L-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 3/8 außen,
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluftschwenkverschraubung, Schwenkverschraubung, Schwenkverschraubung Druckluft, T-Schwenkverschraubung, Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, riegler winkel-einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«, WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Schott-Steckverbinder, X-Steckverbinder Pneumatik, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
599
30
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,73*
2 Tage
599
1
€ 6,80*
ab € 2,87*
€ 4,22*
6 Tage
600
1
€ 4,30*
ab € 2,90*
€ 4,28*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,44*
2 Tage
599
1
€ 8,50*
ab € 3,10*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
769.010
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
758.010
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.