Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV 1225 G, Riegler Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen direktgesteuert Spann


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483739
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102826
EAN/GTIN:
     4047322157940
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MV 1225 G, 102826, Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen direktgesteuert Spannung 24 V DC G 1/4 Messing NW 3,2 Spulleist. 9,7 W Betriebsdruck min. 0 max. 5 bar A 75 B 30 Dichtmaterial FKM

2/2-Wege-Magnetventil, MS, NC, direktgest., 24V DC, Med-Temp -15 bis 120°C, Umgeb-Temp -15 bis +55°C,FPM,G 1/4,PN 0-8bar

Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
451 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FPM
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Mediumstemperatur max.:
120 °C
Gewinde:
G 1/4
Bauform:
2
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
DN:
3,2
A:
91,0 mm
B:
30,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MV 1225 G
BAA059001:
102826
BAA271001:
4047322157940
BAA316001:
<p>2/2-Wege-MV., MS, NC, direktg., 24 V DC, FPM, G 1/4, PN 0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 8,50*
ab € 58,28*
€ 72,37*
€ 4,90*
ab € 65,26*
€ 82,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,32*
€ 83,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,84*
€ 84,44*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 69,39*
€ 86,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MVA.14.MS.24D.F.RD.4
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.