Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 260
>
Maschinenelement, Befestigungsmittel, Beschlag
>
Schmiermittel, Kühlmittel, -einrichtung
>
Schmierstoff
>
Schmierstoff (pastös)
>
Artikel
Eimer.5000 SF 08, Perma 5 kg Eimer gefüllt mit SF08 SPEED CX SYN 100-2, -40°C bi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260I-485222
Hersteller:
Perma
Herst.-Nr.:
107514
EAN/GTIN:
4061201061197
Suchbegriffe:
5
PERMA
5000ml
5000gr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Eimer.5000 SF 08, 107514 (28700080000), 5 kg Eimer gefüllt mit SF08 SPEED CX SYN 100-2, -40°C bis +140°C, Fabrikat: Perma
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5190 GRAMM
... >
Schmiermittel, Kühlmittel, -einrichtung
>
Schmierstoff
>
Schmierstoff (pastös)
Weitere Suchbegriffe:
5000g
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 205,73*
€ 246,02*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 204,48*
€ 246,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,88*
€ 291,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen