Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

757.1006, Riegler Reduzierstück Serie >>click-clock<< Messing vernickelt Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-512439
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108777
EAN/GTIN:
     4047322210584
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

757.1006, 108777, Reduzierstück Serie >>click-clock<< Messing vernickelt Stutzen 10 Schlauchanschluss 6 Betriebsdruck max. 16 bar Betriebstemp.: -20°C bis +80°C

Gerade Steckverbindung, Stecknippel red. 10 mm, »click-clock«, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdr. max. 16 bar, Messing vern.

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

  • wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
  • verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
  • geeignet für denVakuumbetrieb

Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungender Serie »click-clock« empfohlen.

Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13 GRAMM
Serie:
click-clock
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Empfohlener Schlauch:
PA, PU und PE
Lösering:
Hostaform
Spannring:
Edelstahl
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
L1:
36,2 mm
Stecknippel:
10 mm
Material:
Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
757.1006
BAA059001:
108777
BAA271001:
4047322210584
BAA316001:
<p>Gerade Steckverb. »click-clock« Stecknippel red. 10 mm, S
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Edelstahl-Reduzierstück, Gewinde Reduzier-Stück, Gewinde Reduzierstück, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, reduziernippel messing, messing doppelnippel, Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«, REDUZIERSTÜCK, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Schott-Steckverbinder, X-Steckverbinder Pneumatik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
166
100
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,27*
2 Tage
166
1
€ 6,80*
ab € 0,98*
€ 1,56*
4 Tage
166
1
€ 4,30*
ab € 0,97*
€ 1,58*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,63*
2 Tage
166
1
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
769.006
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
758.006
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.