Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 116.1-VK8-A4, Ganter Dreh-Spannriegel, Betätigung Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-546115
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     116.1-VK8-A4
EAN/GTIN:
     4045525813687
Suchbegriffe:
Drehspannriegel
drehspannriegel ganter
drehspannriegel vierkant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 116.1-VK8-A4, Dreh-Spannriegel, Betätigung Vierkant, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
105 GRAMM
Form:
VK8, mit Vierkant
Klemmbereich A KB:
A 4
Werkstoff:
ZD, Zink-Druckguss
Klemmbereich A1...A5 (Tür- + Zangenbreite):
A 1
x7:
A 5
b max.:
6
länge:
9.5
länge l ~:
9.5 | 15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.105 kg
Weitere Suchbegriffe: DREH-SPANNRIEGEL,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,02*
€ 16,02*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,07*
€ 16,49*
6 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 12,59*
€ 16,76*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 16,81*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 7,85*
Ähnlich
Otto Ganter
516.5-VK8-19
ab € 42,39*
Ähnlich
Otto Ganter
516.1-DK-A1
ab € 8,11*
Ähnlich
Otto Ganter
119.2-55-DK6,5-SW
ab € 1,29*
Ähnlich
Otto Ganter
120.1-31-SW
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.