Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804-M35X1,5-WNI, Ganter Edelstahl-Nutmutter, ungehärtet/ungeschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-549443
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1804-M35X1,5-WNI
EAN/GTIN:
     4045525770799
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Edelstahlmutter DIN 1804
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 1804-M35X1,5-WNI, Edelstahl-Nutmutter, ungehärtet/ungeschliffen, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
115 GRAMM
Gewinde d1:
M 35 x 1,5
Form:
WNI, Edelstahl, ungehärtet, ungeschliffen
Werkstoff:
NI, Edelstahl
d2:
55
d3:
48
b:
7
h:
11
Haken- schlüssel:
1810-A52-55
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.115 kg
Weitere Suchbegriffe: din 1804, Nutmutter, EDELSTAHL-NUTMUTTER,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 18,88*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,86*
€ 19,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,69*
€ 19,35*
5 Tage
120
1
€ 4,90*
ab € 14,54*
€ 20,04*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.