Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804-M60X1,5-WNI, Ganter Edelstahl-Nutmutter, ungehärtet/ungeschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-549449
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1804-M60X1,5-WNI
EAN/GTIN:
     4045525770843
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Edelstahlmutter DIN 1804
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 1804-M60X1,5-WNI, Edelstahl-Nutmutter, ungehärtet/ungeschliffen, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
333 GRAMM
Gewinde d1:
M 60 x 1,5
Form:
WNI, Edelstahl, ungehärtet, ungeschliffen
Werkstoff:
NI, Edelstahl
d2:
90
d3:
80
b:
10
h:
13
Haken- schlüssel:
1810-A80-90
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.333 kg
Weitere Suchbegriffe: din 1804, Nutmutter, EDELSTAHL-NUTMUTTER,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,89*
€ 43,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,84*
€ 45,17*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,24*
€ 46,23*
5 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 37,32*
€ 48,30*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,01*
€ 50,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.