Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 603-95-M12-30-DOR, Ganter Klemmhebel, Ausrastknopf orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-553577
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     603-95-M12-30-DOR
EAN/GTIN:
     4045525302105
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 603-95-M12-30-DOR, Klemmhebel, Ausrastknopf orange, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86 GRAMM
Grifflänge l1:
95
Anschlussgewinde d1:
M 12
Gewindelänge l2:
30
Farbe (Ausrastknopf):
DOR
Griffkoerpermaterial:
PA, Kunststoff
d2:
21.5
d3:
26.5
h1:
54.5
h2:
13
h3:
64.5
h4 Rastweg:
4.5
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.086 kg
Weitere Suchbegriffe: blau, KLEMMHEBEL,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,27*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,69*
€ 5,30*
5 Tage
11
5
€ 4,90*
ab € 3,96*
€ 5,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 5,44*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
600-30-M5-10-DSG
ab € 1,66*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M3-DSG
ab € 1,51*
Ähnlich
Otto Ganter
604-44-M4-12-SG
ab € 1,91*
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-10-DSG
ab € 2,01*
Ähnlich
Otto Ganter
602-44-M4-12-SW
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.