Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 603-95-M16-50-DOR, Ganter Klemmhebel, Ausrastknopf orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-553581
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     603-95-M16-50-DOR
EAN/GTIN:
     4045525302464
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 603-95-M16-50-DOR, Klemmhebel, Ausrastknopf orange, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
Grifflänge l1:
95
Anschlussgewinde d1:
M 16
Gewindelänge l2:
50
Farbe (Ausrastknopf):
DOR
Griffkoerpermaterial:
PA, Kunststoff
d2:
21.5
d3:
26.5
h1:
54.5
h2:
13
h3:
64.5
h4 Rastweg:
4.5
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.110 kg
Weitere Suchbegriffe: blau, KLEMMHEBEL,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 8,10*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,83*
€ 8,20*
6 Tage
19
3
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 8,44*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
600-30-M5-10-DSG
ab € 1,66*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M3-DSG
ab € 1,49*
Ähnlich
Otto Ganter
604-44-M4-12-SG
ab € 1,90*
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-10-DSG
ab € 2,00*
Ähnlich
Otto Ganter
602-44-M4-12-SW
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.