Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 160-28-64-B, Ganter Scharnier mit Exzenterstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-554364
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     160-28-64-B
EAN/GTIN:
     4045525463288
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 160-28-64-B, Scharnier mit Exzenterstift, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Breite l1:
28
länge l2:
64
Form:
B, 2x2 Gewindestifte
Werkstoff:
PA, Kunststoff
a:
2
b:
14.5
d1:
M 5
d2:
8
l3:
6
l4:
12
m:
19
t:
7.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,65*
5 Tage
16
5
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 3,96*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,58*
€ 3,98*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 4,08*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
160.1-35-64
ab € 2,80*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-AL
ab € 2,79*
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
ab € 1,22*
Ähnlich
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
ab € 4,40*
Ähnlich
Otto Ganter
337.1-40-40-4-A-1-SW
ab € 2,50*
Ähnlich
Otto Ganter
129-12-D
ab € 4,54*
Ähnlich
Otto Ganter
161.1-15-63-SW
ab € 4,96*
Ähnlich
Otto Ganter
161.2-32-63-R-SW
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.