Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 230-10, Ganter Flacher Nutenstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-557038
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     230-10
EAN/GTIN:
     4045525104129
Suchbegriffe:
Nutensteine
flache nutensteine
ganter nutenstein
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 230-10, Flacher Nutenstein, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Breite b:
10
Werkstoff:
ST, Stahl
d1:
4.5
d2:
8
h:
8
l:
20
t:
4.3
für Schrauben DIN 84 DIN 912:
M4 x 10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein, FLACHER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,56*
6 Tage
123
5
€ 4,90*
ab € 4,08*
€ 5,57*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 5,64*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,90*
€ 5,80*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.