Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6320-20-M10, Ganter Fuß mit Gewindezapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-557300
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6320-20-M10
EAN/GTIN:
     4045525619050
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 6320-20-M10, Fuß mit Gewindezapfen, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42 GRAMM
länge h:
20
Gewinde d1:
M 10
Werkstoff:
ST, Stahl
d2:
13
e min.:
19.6
länge l:
16
s:
17
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.042 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
604
10
€ 4,90*
ab € 1,36*
€ 1,89*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 2,02*
6 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,04*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,36*
€ 2,09*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
638-15-M6-26-ST
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
338-16-KS
ab € 1,02*
Ähnlich
Otto Ganter
339-29-M6-30-KS-ST
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.