Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 632.1-M8-25, Ganter Gewindestift mit Kugelzapfen und Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-559681
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     632.1-M8-25
EAN/GTIN:
     4045525325180
Suchbegriffe:
GEWINDESTIFT
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 632.1-M8-25, Gewindestift mit Kugelzapfen und Innensechskant, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Gewinde d1:
M 8
Gesamtlänge l:
25
Werkstoff:
ST, Stahl
d2:
6.1
sw:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.006 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,77*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,82*
6 Tage
1000
30
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,85*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,85*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
631-15-4,5
ab € 0,33*
Ähnlich
Otto Ganter
638-15-M6-26-ST
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
6332-M6-30-SK
ab € 0,57*
Ähnlich
Otto Ganter
913.2-M5-8-A
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
913.3-M3-3-MS
ab € 1,45*
Ähnlich
Otto Ganter
632.5-M6-30
ab € 0,62*
Ähnlich
Otto Ganter
605-M4-6-A
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.