Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 950-AL-100-B10-A, Ganter Handrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-560943
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     950-AL-100-B10-A
EAN/GTIN:
     4045525398078
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 ganter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 950-AL-100-B10-A, Handrad, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
187 GRAMM
Werkstoff:
AL, Aluminium
Handraddurchmesser d1:
100
Bohrungsdurchmesser d2:
10
Bohrungskennzeichnung:
B, ohne Nabennut
Form:
A, ohne Griff
s Vierkant:
V 9
d3 ~:
26
d4:
M 6
b:
15
l1:
17
l2 ~:
33
l3 Form D:
53
Form F:
48.5
r:
36
{Sp:s} Ballengriff:
16
Anzahl der Speichen:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.187 kg
Weitere Suchbegriffe: din 950, Aluminium Handrad, HANDRAD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,16*
€ 12,60*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 12,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,64*
€ 13,51*
6 Tage
45
2
€ 4,90*
ab € 10,14*
€ 13,74*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
949-100-B10-A
ab € 16,99*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
ab € 31,01*
Ähnlich
Otto Ganter
950.1-GG-125-B14-A
ab € 16,69*
Ähnlich
Otto Ganter
555-100-B10-A
ab € 16,16*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.