Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 950-AL-100-K12-D, Ganter Handrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-560998
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     950-AL-100-K12-D
EAN/GTIN:
     4045525398313
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 ganter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 950-AL-100-K12-D, Handrad, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
232 GRAMM
Werkstoff:
AL, Aluminium
Handraddurchmesser d1:
100
Bohrungsdurchmesser d2:
12
Bohrungskennzeichnung:
K, mit Nabennut
Form:
D, mit drehbarem Griff
s Vierkant:
V 9
d3 ~:
26
d4:
M 6
b:
15
l1:
17
l2 ~:
33
l3 Form D:
53
Form F:
48.5
r:
36
{Sp:s} Ballengriff:
16
Anzahl der Speichen:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.232 kg
Weitere Suchbegriffe: din 950, Aluminium Handrad, HANDRAD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,32*
€ 20,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,37*
€ 21,30*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 22,17*
6 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 17,00*
€ 22,78*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 23,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
949-100-B10-A
ab € 16,99*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
ab € 31,01*
Ähnlich
Otto Ganter
950.1-GG-125-B14-A
ab € 16,69*
Ähnlich
Otto Ganter
555-100-B10-A
ab € 16,16*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.