Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 950-AL-100-K12-F, Ganter Handrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-561128
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     950-AL-100-K12-F
EAN/GTIN:
     4045525398320
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 ganter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 950-AL-100-K12-F, Handrad, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
222 GRAMM
Werkstoff:
AL, Aluminium
Handraddurchmesser d1:
100
Bohrungsdurchmesser d2:
12
Bohrungskennzeichnung:
K, mit Nabennut
Form:
F, mit festem Griff
s Vierkant:
V 9
d3 ~:
26
d4:
M 6
b:
15
l1:
17
l2 ~:
33
l3 Form D:
53
Form F:
48.5
r:
36
{Sp:s} Ballengriff:
16
Anzahl der Speichen:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.222 kg
Weitere Suchbegriffe: din 950, Aluminium Handrad, HANDRAD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,14*
€ 20,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,19*
€ 21,05*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 21,93*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 16,72*
€ 22,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 23,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
949-100-B10-A
ab € 16,99*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
ab € 31,01*
Ähnlich
Otto Ganter
950.1-GG-125-B14-A
ab € 16,69*
Ähnlich
Otto Ganter
555-100-B10-A
ab € 16,16*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.