Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 300-78-M10-SW, Ganter Verstellbarer Klemmhebel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-576588
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300-78-M10-SW
EAN/GTIN:
     4045525153035
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 300-78-M10-SW, Verstellbarer Klemmhebel, schwarz, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Grifflänge l1:
78
Anschlussgewinde d1:
M 10
Farbe:
SW
Griffkoerpermaterial:
ZD, Zink-Druckguss
d3:
16
d4:
21
h1:
36
h2:
8
h3:
54
h4 Rastweg:
4
t min.:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Weitere Suchbegriffe: spannhebel ganter, grau, VERSTELLBARER
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
5
€ 4,90*
ab € 3,50*
€ 4,76*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 5,06*
2 Tage
84
15
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,60*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,65*
2 Tage
84
1
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302-22-M3-SW
ab € 3,34*
Ähnlich
Otto Ganter
300.4-63-M6-SW
ab € 12,96*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-AS
ab € 7,78*
Ähnlich
Otto Ganter
303.2-30-M4-SW-S
ab € 4,88*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 2,86*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-SW
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.