| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-686476 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5060288740581 EAN/GTIN: 5060288740581 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5060288740581, Aluminium-Klebeband Papier-Liner 50 mm x 50 m, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | silber | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, aluminiumklebeband 50mmx50m, alu klebeband, paket-klebeband 50 mm, Klebeband, ALUMINIUM-KLEBEBAND |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 18 | | € 4,90* | ab € 8,11* | € 9,69* | | | | | | | | 18 | | € 4,90* | ab € 8,11* | € 9,98* | | | | | 18 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 8,05* | € 10,14* | | | | | 10 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 8,56* | € 10,20* | | | | Lager 260 | | | | 18 | | Frei Haus | ab € 8,71* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1742* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen | Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 187,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|