Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026359009774, Diverse Maler-Abdeckfolie mit Klebeb. K353, 550mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-686805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026359009774
EAN/GTIN:
     4026359009774
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckfolie mit Klebeband
Maskierfolie
abdeckfolie 550 mm x 33 m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026359009774, Maler-Abdeckfolie mit Klebeb. K353, 550mm x 33m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Länge:
33 m
Stärke:
0,13 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: abdeckfolie, abdeckfolie 33 meter, MALER-ABDECKFOLIE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
20
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,89*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,12*
3 Tage
52
1
€ 4,79*
ab € 3,60*
€ 5,14*
3 Tage
61
1
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,23*
Lager 260
61
1
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
1 Stück enthält 11 m² (ab € 0,33819* pro m²)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.