Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5060288740673, Diverse Selbstkleb. Begleitpap. -tasche DIN C4 o. Aufdr.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-813587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5060288740673
EAN/GTIN:
     5060288740673
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5060288740673, Selbstkleb. Begleitpap. -tasche DIN C4 o. Aufdr., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
250 mm
Ausführung:
C4 tranparent
Aufdruck:
neutral
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,16324*
€ 0,21324*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 58,82*
€ 76,54*
2 Tage
10
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 60,05*
€ 78,08*
1 Tag
10
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 78,49*
Lager 260
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 82,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,79*
€ 98,5201
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,21*
€ 77,5999
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 64,51*
€ 76,7669
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,78*
€ 75,8982
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 63,70*
€ 75,803
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.