Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8713465310899, Diverse OS111 Klebdichtst. schw. 310ml Illbruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260I-813886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713465310899
EAN/GTIN:
     8713465310899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebstoff
OS111
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8713465310899, OS111 Klebdichtst. schw. 310ml Illbruck, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Inhalt:
310 ml
Gebinde:
Kartusche
Farbe:
schwarz
Marke:
Illbruck

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,14*
1 Tag
99
24
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,95*
€ 6,17*
1 Tag
99
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,19*
1 Tag
69
24
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,05*
€ 6,28*
Lager 260
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 185,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,24*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,89*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,52*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 145,12*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,45*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,88*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,13*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.