Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 711.2-AL-50-S-O-1, Ganter Aluminium-Maßstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-917577
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     711.2-AL-50-S-O-1
EAN/GTIN:
     4045525941106
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 711.2-AL-50-S-O-1, Aluminium-Maßstab, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Werkstoff:
AL, Aluminium
länge l (Skala):
50
Kennziffer:
1, mit Befestigungsbohrungen Ø 3,3
Form:
S, Ziffern senkrecht angeordnet (Ziffernfolgen U,M,O)
Ziffernfolge:
O
Anzahl Bohrg.:
2
a1 Ziffernfolge M:
4
a2 Ziffernfolge M:
54
a1 Ziffernfolge L / R / O / U:
9
a2 Ziffernfolge L / R / O / U:
49
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: kontrollmaßstab, Aluminium, ALUMINIUM-MAßSTAB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 9,60*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,72*
€ 9,72*
6 Tage
165
3
€ 4,90*
ab € 6,89*
€ 9,82*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
711.3-AL-1
ab € 0,65*
Ähnlich
Otto Ganter
711-NI-50-W-L
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.