Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS239A3810, Riegler Aufschraubschlauchtülle G 3/8, für Schlauch LW 10 mm SW 19,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-927507
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134832
EAN/GTIN:
     4047322490658
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MS239A3810, 134832, Aufschraubschlauchtülle G 3/8, für Schlauch LW 10 mm SW 19, MS Arbeitsdruck max. 25 bar Betriebstemperatur max. 150°C Messing

Aufschraubschlauchtülle, G 3/8 i., für Schlauch LW 10 mm, SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde:
G 3/8
für Schlauch:
LW 10 mm
L1:
39,0 mm
L2:
11,0 mm
SW:
19 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MS239A3810
BAA059001:
134832
BAA271001:
4047322490658
BAA316001:
<p>Aufschraubschlauchtülle, G 3/8, für Schlauch LW 10 mm, SW
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3060
50
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,18*
6 Tage
3066
1
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 2,54*
Lager 260
6
1
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,62*
3 Tage
3060
1
€ 6,80*
ab € 1,84*
€ 2,70*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A3810
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.