Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

229.03-1,6, Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1 Ansprechdruck 1,6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-937567
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     104919
EAN/GTIN:
     4047322238939
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

229.03-1,6, 104919, Sicherheitsventil, Messing, G 1 Ansprechdruck 1,6 bar

Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 1,6 bar

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
664 GRAMM
Gehäuse:
Messing
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
26 bar
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Dichtmaterial:
FPM
Gewinde:
G 1
Ansprechdruck min.:
1,6 bar
H:
132,0 mm
SW:
41 mm
A:
18,0 mm
do:
20,0 mm
Druckfeder:
C-Stahl
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
229.03-1,6
BAA059001:
104919
BAA271001:
4047322238939
BAA316001:
<p>Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 1,6 bar</p
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 1 bar, Druckbegrenzer, SICHERHEITSVENTIL,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 8,50*
ab € 76,27*
€ 94,52*
€ 4,90*
ab € 86,84*
€ 108,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,49*
€ 109,24*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 91,00*
€ 111,65*
6 Tage
4
€ 4,90*
ab € 97,05*
€ 117,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.