Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11.300-5-E, Riegler Gerader Verbinder »value line«, für Schlauch 5/3, Messing ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-940080
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114758
EAN/GTIN:
     4047322182638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
schlauchverbindungsstücke gerade
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11.300-5-E, 114758, Gerader Verbinder »value line«, für Schlauch 5/3, Messing vern.

Gerader Verbinder »value line«, für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt

Gerade Verbinder

Messing vernickelt, Serie »value line«

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Betriebsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Empfohlener Schlauch:
PA, PE, PU
für Schlauch:
5/3 mm
L1:
28,5 mm
SW:
8 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
11.300-5-E
BAA059001:
114758
BAA271001:
4047322182638
BAA316001:
<p>Gerader Verbinder »value line«, für Schlauch 5/3, Messing
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Gerader Verbinder, GERADER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
290
100
€ 4,90*
ab € 0,88*
€ 1,13*
2 Tage
290
1
€ 8,50*
ab € 0,89*
€ 1,45*
2 Tage
290
1
€ 6,80*
ab € 0,93*
€ 1,51*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,57*
3 Tage
290
1
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.