Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS239119, Riegler Einschraubschlauchtülle, G 1, für Schlauch LW 19 mm, SW 38, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-942086
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     131015
EAN/GTIN:
     4047322459631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MS239119, 131015, Einschraubschlauchtülle, G 1, für Schlauch LW 19 mm, SW 38, MS

Einschraubschlauchtülle, G 1 a., für Schlauch LW 19 mm, SW 38, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde:
G 1
für Schlauch:
LW 19 mm
L1:
51,0 mm
L2:
13,0 mm
SW:
38 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MS239119
BAA059001:
131015
BAA271001:
4047322459631
BAA316001:
<p>Einschraubschlauchtülle, G 1, für Schlauch LW 19 mm, SW 3
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 6,02*
5 Tage
501
20
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 6,30*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,34*
2 Tage
501
1
€ 6,80*
ab € 4,32*
€ 6,37*
1
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239119
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.