Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS2393812, Riegler Einschraubschlauchtülle, G 3/8, für Schlauch LW 12 mm, SW 19,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-942167
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     132484
EAN/GTIN:
     4047322470971
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MS2393812, 132484, Einschraubschlauchtülle, G 3/8, für Schlauch LW 12 mm, SW 19, MS

Einschraubschlauchtülle, G 3/8 a., für Schlauch LW 12 mm, SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde:
G 3/8
für Schlauch:
LW 12 mm
L1:
42,0 mm
L2:
9,0 mm
SW:
19 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MS2393812
BAA059001:
132484
BAA271001:
4047322470971
BAA316001:
<p>Einschraubschlauchtülle, G 3/8, für Schlauch LW 12 mm, SW
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
696
100
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,35*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,78*
2 Tage
696
1
€ 6,80*
ab € 1,16*
€ 1,87*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,87*
2 Tage
690
1
€ 8,50*
ab € 1,32*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN2393812
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.