Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3363.02, Riegler Schrägsitzventil, Kolbenantrieb, NC, Edelstahl, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-942290
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     133207
EAN/GTIN:
     4047322476980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3363.02, 133207, Schrägsitzventil, Kolbenantrieb, NC, Edelstahl, G 3/4

Schrägsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, NC, ES, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G3/4, Betriebsdruckdiff. max 10 bar

Schrägsitzventil mit externer Vorsteuerung und selbstausrichtendem Ventilteller für neutrale (Bronzegehäuse) oder aggressive Medien (Edelstahlgehäuse).

  • ausgezeichnete Durchflusswerte aufgrund des Schrägsitzgehäuses
  • Vermeidung von Wasserschlag durch Anströmung von unten gegen den Ventilteller
  • Vakuumbetrieb möglich(Grobvakuum)

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Edelstahl AISI 316
Gewinde:
G 3/4
Spindel:
Edelstahl
Dichtmaterial:
PTFE
Steuerkopf:
Polyamid (glasfaserverstärkt)
Steuerluftanschluss:
G 1/8
Steuerdruck min.:
4 bar
Steuerdruck max.:
10 bar
Kolben:
Messing vernickelt
Differenzdruck max.:
16 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Temperatur Steuermedium max.:
60 °C
Differenzdruck min.:
0 bar
zulässiger statischer Druck max.:
16 bar
Betriebsdruck-Differenz max.:
10 bar
Verbindungsstücke:
Edelstahl
Funktion:
NC
F:
95,0 mm
C:
176,0 mm
A:
195,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
3363.02
BAA059001:
133207
BAA271001:
4047322476980
BAA316001:
<p>Schrägsitzventil ohne NAMUR-Schnittstelle, ES, G 3/4, max
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, schrägsitzventil edelstahl, schrägsitzventil, Absperrventile, SCHRÄGSITZVENTIL,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 118,71*
€ 139,98*
€ 4,90*
ab € 137,07*
€ 163,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 164,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,92*
€ 166,06*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 150,29*
€ 175,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
NAP
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.