Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CB/M, CB, Bundhose CoverStar, Größe M PSA, Kategorie III Typ RB 6 (B) EN 13034,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1022282
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CB/M-M
EAN/GTIN:
     4029201135935
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Chemikalienschutzhose
Säureschutzbundhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CB/M, CB, Bundhose CoverStar, Größe M PSA, Kategorie III Typ RB 6 (B) EN 13034, begrenzt spritzdicht EN 14126:2003, Infektionsschutz gegen Blut und Viren EN 1149-5:2008, antistatisch Taillengummi Gummizug an Beinabschlüssen 100% CoverStar-Material, weiß, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Säureschutzhose, bundhose m, bundhose, bundhose asatex, CoverStar, BUNDHOSE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,52*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,13*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.