Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

767761/49, ALESSIO Steel Rubber XW Mid ESD S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 4


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-1029433
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     767761-49
EAN/GTIN:
     4030839275931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

767761/49, ALESSIO Steel Rubber XW Mid ESD S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 49 EN ISO 20345 S3 CI/HRO/SRC, Form B Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Stahlzwischensohle Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1400 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 49 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, Allroundschuhe, Antirutsch-Halbschuhe, Antirutschhalbschuhe, Antirutschschuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,62*
€ 72,63*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,63*
€ 72,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,58*
€ 76,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 76,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,61*
€ 78,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,64*
€ 86,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,29*
€ 84,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,61*
€ 79,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,14*
€ 76,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,63*
€ 67,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.