Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1029467 Herst.-Nr.: 767661-38 EAN/GTIN: 4030839275177 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
767661/38, ALESSIO Steel XW Mid ESD S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 38 EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Stahlzwischensohle Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1230 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,84* | € 67,62* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,85* | € 67,63* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,31* | € 71,93* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,44* | € 72,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,50* | € 72,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|