Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

767661/50, ALESSIO Steel XW Mid ESD S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 50 EN IS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-1029479
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     767661-50
EAN/GTIN:
     4030839275290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

767661/50, ALESSIO Steel XW Mid ESD S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 50 EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Stahlzwischensohle Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1230 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 50 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 52,94*
€ 67,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,95*
€ 67,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,41*
€ 72,20*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 52,54*
€ 72,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,60*
€ 73,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,88*
€ 80,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,53*
€ 79,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,99*
€ 74,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,87*
€ 71,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.