Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

767671/49, ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 49 EN I


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-1029508
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     767671-49
EAN/GTIN:
     4030839275535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

767671/49, ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 49 EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Stahlzwischensohle Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1230 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 49 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
29
€ 8,50*
ab € 52,73*
€ 68,05*
7 Tage
29
€ 5,90*
ab € 52,75*
€ 68,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,79*
€ 68,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,87*
€ 68,23*
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 52,39*
€ 72,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,13*
€ 81,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,73*
€ 79,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,39*
€ 74,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,37*
€ 70,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,79*
€ 62,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.