Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

729525/45, LONNY blue Low ESD S1, Sicherheitshalbschuh, Größe 45 EN ISO 20345 S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-1030182
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729525-45
EAN/GTIN:
     4030839373866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

729525/45, LONNY blue Low ESD S1, Sicherheitshalbschuh, Größe 45 EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter TPU/PU Sohle MAXXIMO, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1046 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 76,84*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 61,31*
€ 77,21*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 82,10*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 67,80*
€ 84,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,79*
€ 85,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,84*
€ 91,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,98*
€ 89,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,15*
€ 83,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,31*
€ 81,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,01*
€ 72,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.