Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

89201/44, MASTER F2A, Feuerwehrschlupfstiefel (Form D), Größe 44 DIN EN 15090 F2


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1030429
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     89201-44
EAN/GTIN:
     4030839374481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Feuerwehr-Stiefel
Feuerwehrschuhe
Feuerwehrstiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

89201/44, MASTER F2A, Feuerwehrschlupfstiefel (Form D), Größe 44 DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D Rindleder - feuerresistent Atmungsaktives Textilfutter, Stahlzwischensohle Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2100 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, elten esd-stiefel, esd stiefel, Sicherheitsschuh, FEUERWEHRSCHLUPFSTIEFEL, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
27
€ 5,90*
ab € 68,19*
€ 86,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,20*
€ 86,09*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 89,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,22*
€ 92,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,69*
€ 95,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,09*
€ 102,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,85*
€ 100,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,66*
€ 91,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,20*
€ 81,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.