Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7277103/40, MATTHEW Low ESD S3 Typ 3, Sicherheitshalbschuh, Größe 40 EN ISO 2034


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1030452
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7277103-40
EAN/GTIN:
     4030839377253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7277103/40, MATTHEW Low ESD S3 Typ 3, Sicherheitshalbschuh, Größe 40 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1160 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,04*
€ 77,67*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 61,34*
€ 78,04*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 82,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,83*
€ 85,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,54*
€ 86,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,67*
€ 92,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,13*
€ 90,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,80*
€ 84,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,04*
€ 82,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,04*
€ 72,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.