| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1030459 Herst.-Nr.: 7277103-47 EAN/GTIN: 4030839377321 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7277103/47, MATTHEW Low ESD S3 Typ 3, Sicherheitshalbschuh, Größe 47 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1160 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 ci 47 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,07* | € 78,02* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,37* | € 78,39* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,69* | € 83,58* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,86* | € 85,96* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,58* | € 86,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|