Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7670103/46, TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 3, Sicherheitsstiefel, Größe 46 EN ISO 2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260S-1030830
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7670103-46
EAN/GTIN:
     4030839314371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7670103/46, TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 3, Sicherheitsstiefel, Größe 46 EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1520 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe s3 gr. 46 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,29*
€ 104,87*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 85,36*
€ 105,33*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 88,70*
€ 109,40*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 110,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 115,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,87*
€ 124,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,41*
€ 123,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,04*
€ 115,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,51*
€ 112,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,29*
€ 101,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.