Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7273101/46, WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 1, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN IS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1030887
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7273101-46
EAN/GTIN:
     4030839378434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7273101/46, WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 1, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1250 GRAMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 77,90*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 62,07*
€ 78,25*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,38*
€ 83,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,64*
€ 85,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,35*
€ 86,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,90*
€ 92,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,54*
€ 91,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,83*
€ 85,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,53*
€ 82,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,76*
€ 73,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.