Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0109-937-09/1142, F010993709, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN 61340-4-3:2002+


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1061841
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0109-937-09-1142
EAN/GTIN:
     5711074204519
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0109-937-09/1142, F010993709, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN 61340-4-3:2002+EN 61340-5-1:2008 Metallfrei, Wasserabweisend Zehenschutzkappe aus Komposit Nageldurchtrittschutz aus Spezial- textil, mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit inge- griertem Komfortschutz Leichter, angespritzter Spitzen- schutz, Weite 11 Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Material:
Nubuk Imitation
Bruttogewicht:
1860 g
Produkteigenschaften:
S3, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, halbschuh schwarz 42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, MASCOT Bimberi Peak, SICHERHEITSHALBSCHUH,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 64,51*
€ 80,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,52*
€ 80,81*
€ 4,90*
ab € 63,63*
€ 81,73*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 63,00*
€ 84,15*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,52*
€ 84,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,29*
€ 100,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,15*
€ 98,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,33*
€ 92,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,56*
€ 89,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,52*
€ 80,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.