Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Besuchermantel
>
Artikel
PKI/L, PKI, Einweg-Kittel, Größe L Material: Polypropylen Kategorie I, ca. 50 g/
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1062213
Hersteller:
ASATEX
Herst.-Nr.:
PKI/L-L
EAN/GTIN:
4029201123130
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
PKI/L, PKI, Einweg-Kittel, Größe L Material: Polypropylen Kategorie I, ca. 50 g/m² weiß, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
106 GRAMM
... >
Arbeitskleidung
>
Mantel, Kittel, Schürze
>
Mantel, Kittel
Weitere Suchbegriffe:
Besuchermantel
,
Einwegkittel
,
Einwegmantel
,
Laborkittel
,
Labormantel
,
Labormäntel
,
asatex einwegmantel
,
besucherkittel
,
besucherkittel l
,
EINWEG-KITTEL,
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,58*
Lager 281
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,68*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 8,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 79,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PKI/2XL, PKI, Einweg-Kittel, Größe 2XL Material: Polypropylen Kategorie I, ca. 5
ASATEX
PKI/2XL-2XL
ab € 1,20*
Ähnlich
PKI/XL, PKI, Einweg-Kittel, Größe XL Material: Polypropylen Kategorie I, ca. 50
ASATEX
PKI/XL-XL
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen